| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96023838 Herst.-Nr.: 82719 EAN/GTIN: 4034451827196 |
| |
|
| | |
| Motor f. Spiegelkugel bis D=30cm 82719 Motor für Spiegelkugel bis max.Ø 30cm und 3 Umdrehungen/min. Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max. Gesamtgewicht von 3 kg. Dies entspricht Spiegelkugeln mit einem Durchmesser von 30 cm. Die max. Tragfähigkeit bezieht sich immer auf das tatsächliche Gewicht der Spiegelkugel inkl. Spiegelkugelkette und Befestigungsmaterial. Anschlussfertig mit Netzstecker. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehstrom-Synchronmotor | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsfrequenz: | 50 Hz | Spannungsart: | AC | Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz: | 0,004 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,70* | € 23,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,80* | € 23,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,85* | € 26,16* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,41* | € 29,35* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,63* | € 36,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|