Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: discokugel manhattan
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Discokugel

  Discokugel  (92 Angebote unter 28.279.663 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Discokugel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Discokugel"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Eurolite Spiegelkugel ø 20 cm (1 Angebot) 
Wichtiger Bestandteil im SNOEZELEN®-Raum Rotierende Kugel Motor ist nicht im Lieferumfang enthalten ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der...
Eurolite
406
ab € 21,46*
pro Stück
 
 Stück
Eurolite
5010040A
ab € 40,36*
pro Stück
 
 Stück
Eurolite 5010100A Diskokugel 40 cm Spiegel (3 Angebote) 
Sicherheits-Spiegelkugel mit zweiter Öse - Spiegelkugel mit stabilem Kunststoffkern - Hohe Stabilität über durchgehende Achse - Lückenlose Verklebung - Echtglasfacetten - Mit Halteöse - Zusätzliche...
Eurolite
5010100A
ab € 63,91*
pro Stück
 
 Stück
LED Deckenleuchte RAVE Ø38cm dimmbar, Discokugel Farbwechsler Fernbedienung (1 Angebot) 
LED Deckenleuchte RAVE Ø38cm dimmbar, Discokugel Farbwechsler FernbedienungLet’s party at home – die Deckenleuchte RAVE macht’s möglich! Der schlichte Korpus in Weiß beinhaltet in der Mitte eine Di...
Reality Leuchten
R65061100
ab € 53,23*
pro Stück
 
 Paket
Eurolite
5010110A
ab € 135,04*
pro Stück
 
 Stück
Eurolite 5010030A Diskokugel 20 cm Spiegel (4 Angebote) 
Klassische Spiegelkugel - Spiegelkugel mit stabilem Kunststoffkern - Lückenlose Verklebung - Echtglasfacetten - Mit Halteöse - Lieferung erfolgt ohne Motor
Eurolite
5010030A
ab € 10,75*
pro Stück
 
 Stück
Spiegelkugel D=10cm 82712 (4 Angebote) 
Spiegelkugel D=10cm 82712Spiegelkugel 10cm. Spiegelkugel mit stabilem Kunststoffkern. Lückenlose Verklebung, Echtglasfacetten 7,5 x 7,5 mm. Mit Halteöse - Lieferung erfolgt ohne Motor. Energieeffiz...
Scharnberger + Hasenbein
82712
ab € 8,32*
pro Stück
 
 Stück
Manhattan Sound Science Bluetooth®-Lautsprecher mit Discokugel II, Bunte LED-Effekte, Bedienelemente, FM-Radio, MicroSD-Kartenslot, USB-A-Port, 3,5-mm-Klinkenanschluss, schwarz (2 Angebote) 
Farb- und Klangspektakel für Partyatmosphäre Der Sound Science Bluetooth®-Lautsprecher mit Diskokugel von Manhattan wertet jede Party mit glamourösem Discofeeling auf. Musik kann entweder kabellos ...
Manhattan
165068
ab € 14,64*
pro Stück
 
 Stück
42109215 Discokugel mit Motor 20 cm (3 Angebote) 
42109215 Discokugel mit Motor 20 cm Spiegelkugel 20 cm Ø 20 cm Der Klassiker unter den Lichteffekten! Bringt besondere Atmosphäre in Bars, Discotheken, Schaufenster, Partyräume usw. Die Kugel beste...
k.A.
42109215
ab € 22,38*
pro Stück
 
 Stück
15-tlg. Mini-Discokugel Set in Silber 10049380_0 (1 Angebot) 
Für das richtige Disco-Feeling bei der nächsten Geburtstags-, Silvester- oder Mottoparty sorgst Du mit diesen coolen Mini-Discokugeln im 15er Set. Die kleinen Spiegelkugeln in 3 verschiedenen Größe...
Relaxdays
10049380_0
ab € 10,63*
pro Stück
 
 Stück
Motor f. Spiegelkugel bis D=30cm 82719 (5 Angebote) 
Motor f. Spiegelkugel bis D=30cm 82719Motor für Spiegelkugel bis max.Ø 30cm und 3 Umdrehungen/min. Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max. Gesamtgewicht von 3 kg. Dies entspricht Spiegelkug...
Scharnberger + Hasenbein
82719
ab € 16,63*
pro Stück
 
 Stück
Spiegelkugel IBIZA "MB012" Ø12"/30cm (1 Angebot) 
Echtes Hochglanzspiegelglas mit würfelförmiger Spiegelung • Kunststoffkugel • Durchmesser 12" / 30cm
Ibiza-light
1800088
ab € 25,45*
pro Stück
 
 Stück
Schlüsselanhänger Discokugel LED, 3-fach, sortiert OUT OF THE BLUE 12/1124 (2 Angebote) 
ca. 5 cm, 24 Stück im Display, inkl. Batterien
Out of the blue
12/1124
ab € 46,21704*
pro 24 Stück
 
 Packung
Motor f. Spiegelkugel bis D=50cm 82720 (5 Angebote) 
Motor f. Spiegelkugel bis D=50cm 82720Motor für Spiegelkugel bis max.Ø 500cm und 1 Umdrehung/min. Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max. Gesamtgewicht von 10 kg. Dies entspricht Spiegelkug...
Scharnberger + Hasenbein
82720
ab € 52,24*
pro Stück
 
 Stück
Eurolite 50100115 Mini Discokugel 5 cm (4 Angebote) 
Eurolite 50100115 Mini Discokugel 5 cm Spiegelkugel 5cm Der klassische Effekt Ausstattung: Der klassische Effekt · Spiegelkugel mit stabilem Kunststoffkern · Lückenlose Verklebung · Echtglasfacette...
Eurolite
50100115
ab € 1,65*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Discokugel
^

Setzen Sie Akzente mit der Spiegelkugel

Bereits seit den 1920er Jahren ist sie im Einsatz und hat seither nichts von ihrem Glanz verloren: Die Spiegel- oder auch Discokugel. Die komplett mit kleinen Spiegelplättchen besetzte Styroporkugel wird beispielsweise mit Hilfe eines Hakens an der Decke eines Raumes installiert und durch einen Elektromotor zum Drehen gebracht. Durch die Bestrahlung der Kugel z. B. mit einem Punktscheinwerfer  werden hunderte kleine Reflektionen von den Spiegelplättchen in den Raum zurückgeworfen.

Sollte nicht die Möglichkeit bestehen, die Kugel an der Decke zu befestigen, kann auch ein entsprechendes Stativ zur Aufhängung verwendet werden. Die Spiegelkugel eignet sich sowohl für festliche Anlässe wie Ball- oder Tanzabende als auch zur einfachen Unterstreichung des Ambiente beispielsweise im Restaurant, bei Theateraufführungen oder musikalischen Darbietungen. Oft wird sie auch als Ergänzung zu anderen Spezialeffektgeräten eingesetzt.

Die richtige Motorisierung

Nur wenn die Spiegelkugel auch richtig rotiert, können die Lichteffekte wie gewünscht zur Wirkung kommen. Die Rotation der Discokugel wird mit Hilfe eines Motors erzeugt. Falls Sie sich nicht für ein Komplettset inklusive Spiegelkugelmotor entschieden haben sollten, können sie diesen auch zusätzlich erwerben.
Es werden sowohl batterie- als auch netzstrombetriebene Antriebsmotoren für Spiegelkugeln angeboten. Batteriebetriebene Motoren eignen sich jedoch nur für Kugeln mit einem Gesamtgewicht bis zu maximal 1,5 kg. Die meist genutzte Motorengeschwindigkeit beträgt 1 bis 1,5 upm (Umdrehungen pro Minute). Sie können jedoch je nach Einsatzbereich und Geschmack auch einen stärkeren Motor für eine schnellere Umdrehungszahl nutzen. Beachten Sie beim Kauf des Motors auf jeden Fall die zulässige Gesamtbelastung.

Größe, Farbe und Bestrahlung der Spiegelkugeln

Wenn Sie eine Spiegelkugel erwerben, werden Sie sich mit einigen Fragen auseinandersetzen müssen. Beispielsweise muss die Größe der Kugel bestimmt werden. Es gibt Kugeln in den Größen von 5 cm Durchmesser bis hin zu 40 cm oder mehr. Dabei erhöht sich die Qualität der Lichteffekte mit steigenden Durchmesser der Spiegelkugel.

Auch die Größe der zu bestrahlenden Fläche bzw des zu bestrahlenden Raumes spielt eine Rolle. Für kleine bis mittelgroße Räume können auch kleinere Kugeln völlig ausreichen. Zudem kommt noch die Frage der Farbe und somit auch nach der Bestrahlung der Kugel. Neben den üblichen, klassisch silberfarben verspiegelten Kugeln werden auch bunte Varianten angeboten. Die bunten Kugeln werden lediglich mit einem einfarbigen, so genannten Punktstrahler oder auch 'Pinspot' angestrahlt. Die Lichteffekte werden dann in der Farbe der Kugel wiedergegeben.

Eine flexiblere Variante ist der Punktstrahler in Kombination mit einer bunten Farbkappe oder einem Farbwechsler (drehende, bunte Scheibe). Durch den Effekt-Lichtspot  kann die Farbe der Lichteffekte stets nach Anlass und Geschmack gewechselt werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.