Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftelement Centro-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abluftelement Centro-M
Abluftelement Centro-M
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-96158570
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0182
EAN/GTIN:
     4012799841821

Abluftelement Centro-M

Abluftelement Centro-M - Ausführung manuell: Für gemeinsam veränderlichen Volumenstrom. Abluftelement fest eingestellt. MAICO Centro-M Abluftelemente besitzen keinen elektrischen Anschluss und können in allen Bereichen nach DIN VDE 0100-701 eingebaut werden. Abluftelement mit Abdeckung und ISO Coarse 30 % (G2) Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse.
Weitere Informationen:
Nennweite:
75 mm
Volumenstrom:
65 m³/h
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Richtung:
axial
Schutzart (IP):
sonstige
Geräuschemission:
26 dB(A) re 1 pW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,58*
€ 113,90*
€ 5,00*
ab € 95,78*
€ 115,35*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,27*
€ 116,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 100,00*
€ 119,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,45*
€ 122,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0885
ab € 247,54*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 12,02*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0331
ab € 13,41*
Zubehör
Maico
0073.0565
ab € 459,20*
Zubehör
Maico
0087.0022
ab € 1.929,73*
Zubehör
Maico
0157.0119
ab € 644,47*
Zubehör
Maico
0152.0054
ab € 77,83*
Zubehör
Maico
0152.0069
ab € 181,84*
Zubehör
Maico
0152.0070
ab € 201,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.