Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsklemme PUSH IN, 4mm² AITB 4 BB NDT-L-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsklemme PUSH IN, 4mm² AITB 4 BB NDT-L-PE
Installationsklemme PUSH IN, 4mm² AITB 4 BB NDT-L-PE
Artikel-Nr.:
     6012C-96166921
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2669100000
EAN/GTIN:
     4064675266334
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Installationsklemme PUSH IN, 4mm² AITB 4 BB NDT-L-PE

Klemme für die Energieverteilung in der Gebäudeinstallation.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Potentiale:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,58932*
€ 3,30932*
2 Tage
100
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,60163*
€ 3,32163*
7 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,7631*
€ 3,5331*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,58*
€ 3,76*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,92*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31264*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
2007120000
ab € 0,0387*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,02*
Zubehör
Weidmüller
1527940000
ab € 0,45388*
Zubehör
Weidmüller
1528130000
ab € 11,25946*
Zubehör
Weidmüller
1528170000
ab € 1,195*
Zubehör
Weidmüller
1528180000
ab € 1,34552*
Zubehör
Weidmüller
1528070000
ab € 1,72527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.