Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96227554 Herst.-Nr.: 843204 EAN/GTIN: 7391408432047 |
| |
|
| | |
| Kreuzschlaghammer SRP 4000 Schwarz lackierter Schmiedekopf mit gehärteter viereckiger Schlagfläche auf der einen Seite und gerader Pinne auf der anderen. Holzstiel aus Hickory. Fertigung aus korrekt gehärtetem Qualitätsstahl für höchste Arbeitssicherheit. Achtung! Niemals ohne Schutzbrille arbeiten! Weitere Informationen: | | Länge: | 753 mm | Gesamtgewicht: | 4,54 g | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 91,04* | € 114,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,78* | € 118,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|