Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil GA-OTEL 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberteil GA-OTEL 100
Oberteil GA-OTEL 100
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-96365722
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6279733
EAN/GTIN:
     4012197261504
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
obo kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel alu

Oberteil GA-OTEL 100

Oberteil aus Aluminium zum Verschließen der Rapid GA Geräteeinbaukanäle und ISS Installationssäulen mit 76,5er Systemöffnung. Der feste Sitz des Oberteils und die elektrische Kontaktierung zum Kanal-/Säulenunterteil ist durch die Rastklammern Typ RKV3V gewährleistet. In jeder Lieferlänge (100 mm) sind 2 Rastklammern vormontiert.
Weitere Informationen:
Breite:
76,5 mm
Länge:
100 mm
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,91*
€ 12,73*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,75*
€ 12,74*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,06*
€ 12,94*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,91*
€ 14,14*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,09*
€ 14,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.