| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8905994 Herst.-Nr.: GA-OTEL100 EAN/GTIN: 4012197261504 |
| |
|
| | |
| Oberteil aus Aluminium zum Verschließen der Rapid GA Geräteeinbaukanäle und ISS Installationssäulen mit 76,5er Systemöffnung. Der feste Sitz des Oberteils und die elektrische Kontaktierung zum Kanal-/Säulenunterteil ist durch die Rastklammern Typ RKV3V garantiert. In jeder Lieferlänge (100 mm) sind 2 Rastklammern vormontiert. Breite: 76,5 mm, Ausführung: glatt, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: anodisiert/eloxiert, Länge: 100 mm, Einsatztemperatur: -25...60 °C, Werkstoff: Aluminium, Montageart der Oberteile: innenliegend, mit Schutzfolie: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | GA-OTEL100 | Ident Code: | 6279733 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,91* | € 12,73* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,75* | € 12,74* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,06* | € 12,94* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,91* | € 14,14* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,09* | € 14,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|