Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 940 ABRFBI1180 #0627894


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 940 ABRFBI1180 #0627894
Artikel-Nr.:
     6012C-96367550
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0627894
EAN/GTIN:
     4029299574623
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 940 ABRFBI1180 #0627894

Pendelleuchte der ABRFB-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt/indirekt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5500 lm in Lichtfarbe 940, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 250,60*
€ 308,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 252,27*
€ 308,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 253,48*
€ 311,17*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,17*
€ 370,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,76*
€ 362,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,03*
€ 345,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,11*
€ 332,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,48*
€ 301,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332
ab € 11,87*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208105
ab € 15,17*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203586
ab € 12,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203253
ab € 33,93*
Zubehör
RIDI Leuchten
0215943
ab € 16,12*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210958
ab € 10,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205027
ab € 10,61*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202926
ab € 20,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205017
ab € 20,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.