Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetkontakt Aufbau 13x62x13mm MK02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetkontakt Aufbau 13x62x13mm MK02
Magnetkontakt Aufbau 13x62x13mm MK02
Artikel-Nr.:
     6012C-96758079
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     33102
EAN/GTIN:
     4015162331028
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Reedkontakt
Reedschalter

Magnetkontakt Aufbau 13x62x13mm MK02

Magnetkontakt, Aufbau-Reedkontakt (Schließer, NO). Schaltabstand: ca. 25mm, Kontaktbelastung: max. 100V/ 500mA. Gehäuse beinhaltet Zusatzklemmen zur leichten Montage. Lieferung inkl. Kontakt, Magnet und 4 Schrauben. Abmessungen: 14 x 67 x 12mm.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Kontakte:
1 Schließer
Drahtlos:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Farbe:
weiß
Länge des Sensors:
67 mm
Breite des Sensors:
14 mm
Höhe des Sensors:
12 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,46*
€ 9,24*
€ 5,46*
ab € 6,61*
€ 9,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 9,68*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,99*
€ 10,01*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,49*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Indexa
33103
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.