| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96771127 Herst.-Nr.: 37101 EAN/GTIN: 4015162371017 |
| |
|
| | |
| GSM/LTE 4G/2G-Wählgerät 6Eingänge, 4Ausgänge GSM206-4G GSM-/LTE-Wähl- und Steuergerät (4G/2G). 6 Eingänge zum Auslösen von SMS- und / oder Sprachnachrichten an bis zu 9 selektierbare Telefonnummern. Auslösung der Eingänge durch Verbindung oder Trennung zu Masse. SMS- und/oder Sprachnachricht individuell pro Eingang einstellbar. Sprachmeldung vom angerufenen Telefon aus quittierbar. 4 Ausgänge (Halbleiter-Ausgänge auf Masse geschaltet, max. Weitere Informationen: | | Mit Gehäuse: | ja | Mit Netzteil: | nein | Analog-Anschluss: | nein | ISDN-Anschluss: | nein | Funk-Ersatzweg (GSM): | ja | Sprachübertragung (AWAG): | ja | Digitalübertragung (AWUG): | ja | Max. Anzahl der Eingänge: | 6 | VdS-Klasse: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 264,58* | € 312,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 263,68* | € 313,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 265,36* | € 313,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 265,46* | € 315,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|