Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA GSM/LTE-Wähl- GSM206-4G u.Steuergerät Eingänge 37101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDEXA GSM/LTE-Wähl- GSM206-4G u.Steuergerät Eingänge 37101
INDEXA GSM/LTE-Wähl- GSM206-4G u.Steuergerät Eingänge 37101
Artikel-Nr.:
     4981-6935319
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     37101
EAN/GTIN:
     4015162371017
Suchbegriffe:
GSM-Interface
GSM-Wählgerät
gsm-wählgerät indexa
gsm-interface
GSM/LTE-Wähl- und Steuergerät GSM206-4G 4G/2G Wahlgerät. 6 Eingänge zum Auslösen von SMS- und/oder Sprachnachrichten an bis zu 9 Telefonnummern. Auslösung der Eingänge bei Verbindung mit Masse. Zum Anschluss an eine Alarmanlage oder an Geräte/Melder mit Schließer-(NO)-Kontakt. SMS- und Sprachnachricht individuell pro Eingang einstellbar. Sprachmeldung von angerufenem Telefon aus quittierbar. 4 Ausgänge (Halbleiter-Ausgänge auf Masse geschaltet, max. 12 V/100 mA) können automatisch über die Eingänge oder manuell über Tastatur oder Anruf gesteuert werden (Umschalt- oder Impuls- (1-99 Sek.) Modus). Eingebaute 85 dB Sirene. Hineinhörfunktion durch eingebautes oder anschließbares Mikrofon. Scharf- und Unscharfschaltung über Tastatur, Anruf oder SMS, mit einstellbarer Ein- und Ausgangsverzögerung. Einfache Programmierung über Tastatur/LCD-Display sowie Fernprogrammierung über SMS.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 252,10*
€ 299,51*
Lager 4981
1
€ 4,95*
ab € 255,34*
€ 303,03*
Frei Haus
ab € 257,15*
€ 306,22*
Frei Haus
ab € 261,53*
€ 309,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,72*
€ 312,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,03*
€ 360,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,20*
€ 357,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,35*
€ 345,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,12*
€ 333,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,34*
€ 303,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Indexa
37119
ab € 198,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.