Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 25x85mm Ba15D 24V 15W klar 41540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-96852172
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41540
EAN/GTIN:
     4034451415409
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe

Röhrenlampe 25x85mm Ba15D 24V 15W klar 41540

Besonders kompakte Bauform, ideal für Haushaltsgeräte. Energieeffizienzklasse: EOL, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
24 V
Nennstrom:
625 mA
Lichtstrom:
250 lm
Sockel:
BA15d
Ausführung:
klar
Farbe:
farblos
Durchmesser:
25 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,47*
€ 3,53*
1
€ 5,00*
ab € 2,46*
€ 3,94*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,02*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,79*
€ 4,37*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,15*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.