Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 2086-3122/997-604


Menge:  Packung  
Produktinformationen
THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 2086-3122/997-604
Artikel-Nr.:
     6012C-97060503
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2086-3122/997-604
EAN/GTIN:
     4066966450316
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 2086-3122/997-604

THR-Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 5 mm
2-polig
Push-in CAGE CLAMP®
1,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
13,6 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.656,2988*
€ 1.791,29925*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.681,2135*
€ 1.808,748*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.808,748*
€ 2.152,41012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.791,67995*
€ 2.132,09914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.733,51745*
€ 2.062,88577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.699,6986*
€ 2.022,64133
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.681,2135*
€ 2.000,64407
pro Packung
1 Packung enthält 2.115 Stück (ab € 0,7949* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00503*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.