Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 2086-3122/997-604


Menge:  Packung  
Produktinformationen
THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 2086-3122/997-604
Artikel-Nr.:
     3517B-97060503
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2086-3122/997-604
EAN/GTIN:
     4066966450316
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 2086-3122/997-604

THR-Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 5 mm
2-polig
Push-in CAGE CLAMP®
1,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
13,6 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.663,46865*
€ 1.811,6244*
Frei Haus
ab € 1.683,26505*
€ 1.829,20005*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.811,6244*
€ 2.155,83304
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.798,49025*
€ 2.140,2034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.732,75605*
€ 2.061,9797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.693,269*
€ 2.014,99011
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.663,46865*
€ 1.979,52769
pro Packung
1 Packung enthält 2.115 Stück (ab € 0,78651* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0217*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00536*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.