Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 20861102300000997604


Menge:  Packung  
Produktinformationen
THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 20861102300000997604
Artikel-Nr.:
     6012C-97060891
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2086-1102/300-000/997-604
EAN/GTIN:
     4066966459579
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 20861102300000997604

THR-Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
2-polig
Push-in CAGE CLAMP®
im Gurt
Lötstiftlänge 1,5 mm
1,50 mm²
schwarz
    Ideal für den kompakten Geräteanschluss, Gehäuseausschnitte und beengte Platzverhältnisse. Dank Push-in CAGE CLAMP® direktes Stecken eindrähtiger und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse.
Weitere Informationen:
Höhe:
13,6 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.593,50445*
€ 1.731,57165*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.608,4575*
€ 1.748,40705*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.748,40705*
€ 2.080,60439
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.736,60535*
€ 2.066,56037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.677,13155*
€ 1.995,78654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.641,04965*
€ 1.952,84908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.608,4575*
€ 1.914,06443
pro Packung
1 Packung enthält 2.115 Stück (ab € 0,7605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 5,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.