Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle 6-7mm, geschlitzt CES-SRG-BK-2X7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltülle 6-7mm, geschlitzt CES-SRG-BK-2X7
Kabeltülle 6-7mm, geschlitzt CES-SRG-BK-2X7
Artikel-Nr.:
     6012C-97255282
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1410084
EAN/GTIN:
     4046356776325
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeleinsteckstutzen

Kabeltülle 6-7mm, geschlitzt CES-SRG-BK-2X7

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 2, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 2x 6 mm ... 7 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
7 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
6..7 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,86*
€ 2,61*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,87*
€ 2,62*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,944*
€ 2,724*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 2,77*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,204*
€ 3,074*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,074*
€ 3,65806
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,924*
€ 3,47956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,724*
€ 3,24156
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,584*
€ 3,07496
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,204*
€ 2,62276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.