Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbandrolle schwarz KR8/S1PA66WBK50.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbandrolle schwarz KR8/S1PA66WBK50.0
Kabelbandrolle schwarz KR8/S1PA66WBK50.0
Artikel-Nr.:
     6012C-97650077
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     121-98160
EAN/GTIN:
     4031026114309
Suchbegriffe:
Endloskabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder

Kabelbandrolle schwarz KR8/S1PA66WBK50.0

robuster Kabelbinder ohne Verzahnung. Beschädigungen an Kabeln und Leitungen werden vermieden. Verschlusskopf mit glasfaserverstärktem Stift. Sehr sichere und vibrationsfeste Abbindung. Endlosband mit separaten Köpfen für extra große Bündeldurchmesser. Bietet hohe Flexibilität und kann auf jedes Bündel zugeschnitten werden. Für das Abbinden wird ein spezielles KR-Werkzeug benötigt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8 mm
Bandlänge:
50000 mm
Banddicke:
2,05 mm
Min. Haltekraft:
785 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
20
€ 5,90*
ab € 63,84*
€ 74,61*
1
€ 4,00*
ab € 61,99*
€ 81,83*
1
€ 5,46*
ab € 63,86*
€ 81,84*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 65,80*
€ 84,37*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 66,29*
€ 85,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,316* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
121-00680
ab € 237,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.