Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KR8/S1-W-BK-I1 Kabelbandrolle 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbandrolle 50 m x 8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     721-01432040
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     121-98160
EAN/GTIN:
     4031026114309
Suchbegriffe:
Endloskabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
robuster Kabelbinder ohne Verzahnung. Beschädigungen an Kabeln und Leitungen wer
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, faltenbalg, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, kabelbinder, Kabelbinder ohne Verzahnung, schlauchbinder, spannband, spannbinder, spezialkabelbinder, straps
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
51
20
€ 5,90*
ab € 63,84*
€ 74,61*
1
€ 4,00*
ab € 61,99*
€ 81,83*
1
€ 5,46*
ab € 63,86*
€ 81,84*
1
Frei Haus
ab € 65,80*
€ 84,37*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 66,29*
€ 85,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,2768* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.492,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
121-00680
ab € 237,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.