Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 200x4,6mm T50R PA66W BK 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 200x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 200x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 200x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 200x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 200x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-97650275
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-04889
EAN/GTIN:
     5022660023613
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 200x4,6mm T50R PA66W BK 100

UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl. Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Diese Innenverzahnten Kabelbinder sind aus UV beständigem Polyamid 6.6 (PA66W) gefertigt und für Außenanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
50..1,5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,09622*
€ 0,13492*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0989*
€ 0,1384*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09981*
€ 0,13961*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1026*
€ 0,1432*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1129*
€ 0,1569*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1569*
€ 0,18671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1459*
€ 0,17362
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,08*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 878,88*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 869,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,05*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,92*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,69*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 298,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.