Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FD-PU-13X17-MBU 64453680


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 64453680 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 64453680 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 64453680 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     6012C-97651237
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     64453680
EAN/GTIN:
     4044773280173
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-FD-PU-13X17-MBU 64453680

Schutzschlauch mit Stahlspirale SILVYN® FD-PU 13X17 MBU
Schutzschlauch mit Stahlspirale
Innendurchmesser: 13mm
Aussendurchmesser: 17mm
Nenngröße: 17
Polyurethan
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Maschinenbau
In Energieführungsketten (SILVYN® CHAIN)
Bewegliche Anwendungen
Im Innen- und Außenbereich
Roboterbau
Nutzen: Hochflexibel / kälteflexibel
Formstabil
Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Fetten
Stauch- und dehnbar
Flüssigkeitsdicht
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Wendel:
PUR-ummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-40..80 °C
Biegeradius, statisch:
13 mm
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,237*
€ 14,777*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 7,90*
ab € 12,35138*
€ 14,83138*
Lager 6012
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,797*
€ 15,387*
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,00*
€ 16,56*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 12,76*
€ 17,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 15,387*
€ 18,31053
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,457*
€ 17,20383
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,797*
€ 15,22843
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 12,797* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 153,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55501420
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.