Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN LKI-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN LKI-M
Lapp SILVYN LKI-M
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70735328
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schlauchkupplung
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M20x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-10 - 110 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,581*
€ 4,26139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5268*
€ 4,19689
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55000911
ab € 3,8694*
Sonstiges
Lapp Kabel
61721710
ab € 5,601*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.