Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SPLIT-COS-45- BK-(M6) 61806740


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 61806740 Kabelbinderhalterung Schwarz Polyamid 1 Stück(e)
Lapp SILVYN 61806740 Kabelbinderhalterung Schwarz Polyamid 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     6012C-97651265
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806740
EAN/GTIN:
     4044773198140

SILVYN-SPLIT-COS-45- BK-(M6) 61806740

Halterung SILVYN® SPLIT COS 45 BK (M6)
Halterung
Nenngröße: 45
Passend für Schutzschlauchgröße: 45
Polyamid
Anwendungsgebiete: Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen
SILVYN® SPLIT
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Ausreißsichere Verbindung
Schnelle Montage
Keine verlierbaren Teile
Einfache Demontage
Kein Durchhang beim Schlauch
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
20 mm
Gesamthöhe:
68 mm
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 5,5141*
€ 6,6011*
20
Frei Haus
ab € 5,5955*
€ 6,6655*
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 5,61539*
€ 6,68539*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 5,8215*
€ 6,9315*
20
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,9315*
€ 8,24849
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,8215*
€ 6,92759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 138,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61806670
ab € 18,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.