Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-HIPROSILTAPE-25X0,5 61713040


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SILVYN-HIPROSILTAPE-25X0,5 61713040
Artikel-Nr.:
     6012C-97651959
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61713040
EAN/GTIN:
     4044773767407
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Selbstverschweißendes Dichtband

SILVYN-HIPROSILTAPE-25X0,5 61713040

Klebeband SILVYN® HIPROSILTAPE 25X0.5
Klebeband
Gesamtbreite: 25mm

Anwendungsgebiete: Hütten- und Stahlwerke, Gießereien, Glas- und Keramikverarbeitung, Chemische Industrie
Maschinenbau
Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
Überall wo Kabel und Leitungen extremer Hitze ausgesetzt sind
Stahlindustrie
Nutzen: Bei zusätzlicher Verwendung des SILVYN HIPROSILTAPE erhöht sich die Schutzart auf IP67
Hitzebeständig
Reduziert kurzzeitig die Temperatur im Schlauch um bis zu 30%
Flexibel
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Silikon
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
11 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 195,9001*
€ 274,17005*
Frei Haus
ab € 256,78004*
€ 309,94007*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 258,43004*
€ 313,08013*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 341,83985*
€ 412,87983*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 313,08013*
€ 372,56535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 311,04007*
€ 370,13768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 280,69008*
€ 334,0212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 275,84007*
€ 328,24968
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 258,43004*
€ 307,53175
pro Packung
1 Packung enthält 11 Meter (ab € 23,49364* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.