Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN EL GLATT 51,3X59,7 GY 30M 61747441


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 51.3 mm, Außen-Ø 59.7 mm, BR 270 mm, PVC, grau, 6
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 51.3 mm, Außen-Ø 59.7 mm, BR 270 mm, PVC, grau, 6
Artikel-Nr.:
     6012C-97651994
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61747441
EAN/GTIN:
     4044777307340
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN EL GLATT 51,3X59,7 GY 30M 61747441

Schutzschlauch mit Kunststoffspirale SILVYN® EL SMOOTH 51.3X59.7 GY 30M
Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
Innendurchmesser: 51.3mm
Aussendurchmesser: 59.7mm
Nenngröße: 63
Polyvinylchlorid

Anwendungsgebiete: Exporteure
Maschinenbau
Automatenbau
Fahrzeugbau
Nutzen: Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
Druckfest
In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System
Biegsam
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
63 mm
Außendurchmesser:
59,7 mm
Innendurchmesser:
51,3 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-5..70 °C
Biegeradius, statisch:
270 mm
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 781,5501*
€ 865,2402*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 782,1081*
€ 865,7781*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 783,0003*
€ 873,6003*
1
€ 5,95*
ab € 881,0778*
€ 975,9378*
1
Frei Haus
ab € 1.026,2301*
€ 1.130,8101*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 873,6003*
€ 1.039,58436
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 866,0304*
€ 1.030,57618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 834,1902*
€ 992,68634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 814,3404*
€ 969,06508
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 783,0003*
€ 931,77036
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 26,10001* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.