Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LTP-90°-M25X1,5-MS 55510440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M25, 25 mm, PA/Messing, vernickelt, metall, (L) 39.3
90° Schlauchverschraubung, M25, 25 mm, PA/Messing, vernickelt, metall, (L) 39.3
Artikel-Nr.:
     6012C-97652614
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55510440
EAN/GTIN:
     4044773745603
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen

SILVYN-LTP-90°-M25X1,5-MS 55510440

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® LTP 90° M25X1.5 NPB
Winkel-Schlauchverschraubung
M 25
Nenngröße: 25
Passend für Schutzschlauchgröße: 25
Halogenfrei
UV-beständig
IP 69, IP 66, IP 67, IP 68 - 5 bar

Anwendungsgebiete: SILVYN LTP
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
Überall wo Flüssigkeiten auftreten
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
Hohe Auszugkraft
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,551
Einteilig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,72*
€ 15,66*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 13,26*
€ 16,19*
1
€ 6,90*
ab € 11,42*
€ 17,08*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 17,7207*
€ 21,3059*
10
Frei Haus
ab € 19,95*
€ 23,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,2661
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,0166
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 161,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.