Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 4000K DALI SNSRC1WRR#9002015515


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight 4000K DALI SNSRC1WRR#9002015515
LED-Downlight 4000K DALI SNSRC1WRR#9002015515
Artikel-Nr.:
     6012C-97653056
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     9002015515
EAN/GTIN:
     4018242427963
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight 4000K DALI SNSRC1WRR#9002015515

Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. Einbau-Downlight mit Rand für gesägte Deckenöffnungen. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Deckenausschnittmaß Ø 68 mm. Sanierungsplatten für den Einbau in bereits vorhandene Deckenöffnungen mit unpassenden Maßen sind als separat zu bestellendes Zubehör verfügbar. Einbautiefe >= 80 mm, Leuchtenhöhe 83 mm.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,75*
€ 216,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 175,56*
€ 218,33*
€ 5,95*
ab € 183,32*
€ 228,43*
Frei Haus
ab € 187,26*
€ 231,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 192,36*
€ 238,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,24*
€ 283,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,40*
€ 281,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,61*
€ 260,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,43*
€ 255,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,36*
€ 228,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
9002015832
ab € 172,95*
Ähnlich
TRILUX
9002015528
ab € 163,34*
Ähnlich
TRILUX
9002015673
ab € 137,84*
Ähnlich
TRILUX
9002015831
ab € 137,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.