Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle für 211-811 211-813


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tülle für 211-811 211-813
Tülle für 211-811 211-813
Artikel-Nr.:
     6012C-97656206
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     211-813
EAN/GTIN:
     4050821674993
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Kabelbeschriftung

Tülle für 211-811 211-813

Tüllen
Länge 12 mm
Für die Verwendung von 211-811
halogenfrei
Kabelaußendurchmesser: 5,0 11,0 mm
transparent
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
5..11 mm
Kabeldurchmesser:
5..11 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,08331*
€ 0,11101*
11 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0871*
€ 0,1148*
13 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0897*
€ 0,1185*
25 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0951*
€ 0,1257*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,23*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
211-811
ab € 196,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.