Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLLMANN DECKENHAKEN 3,8X60 1901402


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckenhaken
Deckenhaken
Artikel-Nr.:
     6012C-97657511
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     1901402
EAN/GTIN:
     4025221234023
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken

POLLMANN DECKENHAKEN 3,8X60 1901402

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Ösen-Innendurchmesser:
17 mm
Schaftdurchmesser:
3,8 mm
Schaftlänge:
35 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Gewindelänge:
20 mm
Bruchlast:
650 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 8,54*
€ 11,79*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 8,57*
€ 11,80*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,66*
€ 13,32*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,277*
€ 15,407*
4 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,11*
€ 25,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0966* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.