Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 2 1248961


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsableiter Typ 2 1248961
Überspannungsableiter Typ 2 1248961
Artikel-Nr.:
     6012C-97666007
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1248961
EAN/GTIN:
     4063151353308
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter

Überspannungsableiter Typ 2 1248961

Überspannungsableiter bestehend aus Basiselement mit Push-in-Anschlusstechnik und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35/7,5. Nennspannung: 230 V AC, 3+1-Schaltung
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,86*
€ 164,77*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,91*
€ 165,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 143,79*
€ 171,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,22*
€ 173,75*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,81*
€ 175,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,54*
€ 199,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.