Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 4000K DALI BY481P LED #41466500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 41466500 LED-Panelleuchte Rechteckig 232 W
Philips 41466500 LED-Panelleuchte Rechteckig 232 W
Artikel-Nr.:
     6012C-98051548
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     41466500
EAN/GTIN:
     8718699414665
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 4000K DALI BY481P LED #41466500

Mit der dritten Generation der LED-Hallenleuchte GentleSpace sorgen wir . erneut für Innovationen auf dem Markt und bieten damit passgenaue. Beleuchtungslösungen für hohe Räume und Industrieanwendungen. GentleSpace Gen3 bietet zahlreiche Optionen bei Optik und . Ausstrahlungswinkeln (von sehr eng bis breit), eine Auswahl von . Montagemöglichkeiten und Abdeckungsmaterialien sowie verschiedene .
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 596,04*
€ 673,07*
Frei Haus
ab € 600,86*
€ 678,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 605,14*
€ 684,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 616,12*
€ 692,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 667,38*
€ 747,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,71*
€ 814,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,55*
€ 797,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,18*
€ 784,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,20*
€ 763,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,14*
€ 720,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40730800
ab € 474,01*
Ähnlich
Philips
40731500
ab € 473,77*
Ähnlich
Philips
40732200
ab € 538,52*
Ähnlich
Philips
40734600
ab € 468,63*
Ähnlich
Philips
40741400
ab € 510,97*
Ähnlich
Philips
40743800
ab € 539,45*
Ähnlich
Philips
40744500
ab € 512,25*
Ähnlich
Philips
40757500
ab € 472,74*
Ähnlich
Philips
40768100
ab € 536,21*
Ähnlich
Philips
40771100
ab € 509,45*
Ähnlich
Philips
40773500
ab € 397,45*
Ähnlich
Philips
40777300
ab € 469,15*
Ähnlich
Philips
40781000
ab € 486,06*
Ähnlich
Philips
40788900
ab € 470,42*
Ähnlich
Philips
40795700
ab € 508,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.