| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98057769 Herst.-Nr.: S 123 EAN/GTIN: 4030262003361 |
| |
|
| | |
| 3-Stufenschalter f.Indust.IR-Strahler S 123 3-Stufenschalter für Industrie-Infrarotstrahler IR Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse | Bedienungsart: | Drehknopf | Schaltungsart: | Schaltung 0 - 1 - 2 - 3 | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | nein | Transparent: | nein | Geeignet für Schutzart (IP): | IP42 | Nennspannung: | 230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,36* | € 74,53* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,34* | € 75,73* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,11* | € 77,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|