| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98057787 Herst.-Nr.: SK 2000-V4A EAN/GTIN: 4030262003699 |
|
|
| | |
| Schutzkorb f.Rippenrohrheizöfen SK 2000-V4A Schutzkorb aus 2 mm V4A Lochblech für Rippenrohrheizöfen RRH 2000, RRH TR 2000 und RRH ST 2000, LxBxH 1100x242x215 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Edelstahl | Form: | eckig | Länge: | 1100 mm | Breite: | 242 mm | Höhe: | 215 mm | Farbe: | Edelstahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,45* | € 194,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 158,21* | € 194,88* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,63* | € 202,03* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 176,73* | € 217,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|