Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus SK2000-V4A Schutzkorb Edelstahl Lochblech L=1100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraemer&Kraus SK2000-V4A Schutzkorb Edelstahl Lochblech L=1100mm
Artikel-Nr.:
     986-3488857
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     SK2000-V4A
EAN/GTIN:
     4030262003699
Schutzkorb aus 2 mm V4A Lochblech für Rippenrohrheizöfen RRH 2000, RRH TR 2000 und RRH ST 2000, LxBxH 1100x242x215 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1100 mm
Höhe:
215 mm
Breite:
242 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Form:
eckig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,45*
€ 194,26*
€ 5,95*
ab € 158,21*
€ 194,88*
Frei Haus
ab € 163,63*
€ 202,03*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 176,73*
€ 217,08*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,08*
€ 258,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,73*
€ 257,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,37*
€ 243,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,73*
€ 210,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.