Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter, 3-polig, 1250 A, 42 kA, Selektivschutz, IE IZMX16B3-V12W-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8666306
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183344
EAN/GTIN:
     4015081789320
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter IZMX16, Polzahl 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1250 A, 42 kA, Schutzfunktion Selektivschutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 1250 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Überlastauslöser Stromeinstellung: 500...1250 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 2, Bemessungsspannung: 690 V, Verlustleistung: 180 W, Schutzart (IP): IP31, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: hinten, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schienenanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drucktaster, mit Ausgelöstmelder: true, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 42 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 750...12500 A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 2500...18750 A, geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Einschubtechnik, Hutschienenmontage optional: false, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
IZMX16B3-V12W-1
Ident Code:
183344
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.179,53*
€ 3.294,42*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.169,06*
€ 3.295,32*
Frei Haus
ab € 3.211,41*
€ 3.326,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.214,80*
€ 3.334,56*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.209,82*
€ 3.345,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.345,80*
€ 3.981,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.322,83*
€ 3.954,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.253,89*
€ 3.872,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.230,91*
€ 3.844,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.209,82*
€ 3.819,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
108251
ab € 90,12*
Zubehör
Eaton
183941
ab € 1.051,99*
Zubehör
Eaton
183970
ab € 188,80*
Zubehör
Eaton
184136
ab € 87,57*
Zubehör
Eaton
184138
ab € 87,17*
Zubehör
Eaton
184187
ab € 167,52*
Zubehör
Eaton
184191
ab € 198,00*
Zubehör
Eaton
184197
ab € 102,91*
Zubehör
Eaton
184212
ab € 287,25*
Zubehör
Eaton
184214
ab € 281,55*
Zubehör
Eaton
184231
ab € 197,05*
Zubehör
Eaton
184232
ab € 196,58*
Zubehör
Eaton
184239
ab € 29,63*
Zubehör
Eaton
184272
ab € 173,97*
Zubehör
Eaton
184274
ab € 173,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.