Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzwecksauger Nass/Trocken eCraftAPL1430EWR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzwecksauger Nass/Trocken eCraftAPL1430EWR
Allzwecksauger Nass/Trocken eCraftAPL1430EWR
Artikel-Nr.:
     6012C-98152177
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     102580
EAN/GTIN:
     4011240102580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Allzwecksauger Nass/Trocken eCraftAPL1430EWR

Kompakter, wendiger und robuster Elektrowerkzeugsauger. Perfekt für den schnellen Einsatz zu Hause, im Hobbykeller oder in der Werkstatt, bei Arbeiten mit geringer Staubentwicklung. Anwendungsorientiertes Zubehör und durchdachte Detaillösungen machen den Starmix Allzwecksauger zum hilfreichen Allrounder - überall wo Sauberkeit gefragt ist. Mit integrierter Steckdose zum Anschluss an das Elektrowerkzeug und PressClean-Filterabreinigung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Luftmenge pro Saugmotor:
70 l/s
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Behältervolumen:
27 l
Max. Unterdruck:
255 mbar
Saugschlauchnennweite:
35 mm
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
nein
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
nein
Maschinengewicht:
7,6 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 225,08*
€ 278,25*
Frei Haus
ab € 248,23*
€ 305,97*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 247,82*
€ 307,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 252,79*
€ 312,72*
€ 5,95*
ab € 264,71*
€ 326,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,72*
€ 372,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,17*
€ 371,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,10*
€ 357,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,55*
€ 339,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,79*
€ 300,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
454856
ab € 16,11*
Zubehör
Electrostar
455105
ab € 26,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.