| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98251906 Herst.-Nr.: 3497874 EAN/GTIN: 4012196606962 |
| |
|
| | |
| Stahl-Reinigungsbürste für Bohrloch RB 14 M 6 Mit der Stahldrahtbürste müssen gemäß Dübelzulassung Bohrlöcher maschinell gereinigt werden, um einen sauberen Haftgrund für den Injektionsmörtel zu erhalten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Bürstendurchmesser: | 14 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Stiftanschluss: | ja | Geeignet für Bohrmaschinen: | ja | Geeignet für Winkelschleifer: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,83* | € 26,32* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,57* | € 26,44* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,32* | € 27,03* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 21,46* | € 29,63* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,93* | € 30,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|