Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange f.Beton/Mauerwerk VMU-A 12-155A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ankerstange für Beton und Mauerwerk 12x9,9
Ankerstange für Beton und Mauerwerk 12x9,9
Ankerstange für Beton und Mauerwerk 12x9,9
Artikel-Nr.:
     6012C-98251915
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3497834
EAN/GTIN:
     4012196606832
Suchbegriffe:
Ankerstange

Ankerstange f.Beton/Mauerwerk VMU-A 12-155A4

Mit der Ankerstange und dazu passender Kunststoff-Siebhülse werden Lasten, in Verbindung mit dem Injektionsmörtel VMU plus, spreizdruckfrei an Wänden aus Mauerwerk befestigt. Das System wird auch zur Befestigung in Decken aus Beton angewendet. An Wänden aus Beton und Vollstein wird die Ankerstange nur mit dem Injektionsmörtel VMU plus montiert, ohne Siebhülse.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
155 mm
Tiefenmarkierung:
ja
Mit Außengewinde:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,14*
€ 79,35*
€ 5,00*
ab € 65,64*
€ 82,61*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,73*
€ 83,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 67,37*
€ 85,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,67*
€ 86,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,15*
€ 101,3285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,92*
€ 98,6748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,65*
€ 94,7835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,61*
€ 91,1659
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,37*
€ 80,1703
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,737* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
3497803
ab € 77,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3497866
ab € 12,218*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.