Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20x1,5 22052yp 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M20x1,5 22052yp 7
Artikel-Nr.:
     6012C-98257242
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     22052yp 7
EAN/GTIN:
     4050366098308
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen pflitsch m20
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen pflitsch

Kabelverschraubung M20x1,5 22052yp 7

Kabelverschraubung UNI Dicht, aus PVDF-Kunststoff, Systembaukasten mit vielen Dichteinsätzen aus elastischem Kunststoff für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP 68 bis 10 bar, Zulassungen VDE, UL und CSA, Anschlussgewinde kurz M20x1,5
Dichtbereich 4-6.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
26,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4..6,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,94*
€ 131,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 109,01*
€ 136,39*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,70*
€ 142,025*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,39*
€ 162,3041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,65*
€ 161,4235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,12*
€ 154,8428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,47*
€ 149,3093
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,01*
€ 129,7219
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1802* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.