Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken gebogen, metrisch 4212/001/77 6x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schraubhaken gebogen, metrisch 4212/001/77 6x60
Schraubhaken gebogen, metrisch 4212/001/77 6x60
Artikel-Nr.:
     6012C-98351356
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4212/001/77 6x60
EAN/GTIN:
     4026303715126
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken m6x60
schraubhaken
dresselhaus schraubhaken

Schraubhaken gebogen, metrisch 4212/001/77 6x60

Schraubhaken, gebogen galv. verzinkt Profi- 20 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Ösen-Innendurchmesser:
18 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Gewindelänge:
30 mm
Bruchlast:
25 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,38*
€ 10,43*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,37*
€ 11,83*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.