Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben Messing 3107/000/51 4,3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheiben Messing 3107/000/51 4,3
Scheiben Messing 3107/000/51 4,3
Artikel-Nr.:
     6012C-98351905
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3107/000/51 4,3
EAN/GTIN:
     4001796066818
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125

Scheiben Messing 3107/000/51 4,3

scheibe Messing DIN EN ISO 7089(ehem.DIN 125) blank LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4,3 mm
Außendurchmesser:
9 mm
Stärke:
0,8 mm
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,11*
€ 4,58*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,53*
€ 5,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0353* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.