Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschellen Norma Cobra, Edelstahl A2 4648/000/51 8x7


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schlauchschellen Norma Cobra, Edelstahl A2 4648/000/51 8x7
Schlauchschellen Norma Cobra, Edelstahl A2 4648/000/51 8x7
Artikel-Nr.:
     6012C-98352723
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4648/000/51 8x7
EAN/GTIN:
     4044325192169
Suchbegriffe:
Federbandschelle
Federbandschellen
federbandschelle

Schlauchschellen Norma Cobra, Edelstahl A2 4648/000/51 8x7

Schlauchschellen Norma / Cobra Edelstahl V2blank LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
8 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 102,71*
€ 126,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 106,48*
€ 130,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,74*
€ 155,5806
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,43*
€ 154,0217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,41*
€ 148,0479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,73*
€ 146,0487
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,48*
€ 126,7112
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0648* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.