Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschrauben mit Linsenk. Innensechsrund, zn 6054/001/51 3,5x19


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bohrschrauben mit Linsenk. Innensechsrund, zn 6054/001/51 3,5x19
Bohrschrauben mit Linsenk. Innensechsrund, zn 6054/001/51 3,5x19
Artikel-Nr.:
     6012C-98352912
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6054/001/51 3,5x19
EAN/GTIN:
     4001796363771
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube torx 4,8x19

Bohrschrauben mit Linsenk. Innensechsrund, zn 6054/001/51 3,5x19

Bohrschraube mit Linsenkopf und Innensechsrund DIN EN ISO 15481(ehem.DIN7504) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindedurchmesser ST:
3,5
Länge:
19 mm
Kopfform:
Zylinder
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,95*
€ 5,77*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,52*
€ 6,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0452* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.