Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschrauben mit Linsenk. Innensechsrund, zn 6054/001/51 4,2x22


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bohrschrauben mit Linsenk. Innensechsrund, zn 6054/001/51 4,2x22
Bohrschrauben mit Linsenk. Innensechsrund, zn 6054/001/51 4,2x22
Artikel-Nr.:
     6012C-98352921
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6054/001/51 4,2x22
EAN/GTIN:
     4001796364518
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN EN ISO 15481
Bohrschraube ISO 15481
DIN EN ISO 15481

Bohrschrauben mit Linsenk. Innensechsrund, zn 6054/001/51 4,2x22

Bohrschraube mit Linsenkopf und Innensechsrund DIN EN ISO 15481(ehem.DIN7504) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
4,2 mm
Länge:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,78*
€ 8,11*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,79*
€ 8,13*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,55*
€ 9,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.