Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschrauben mit Senkkopf Kreuzschlitz, zn 6064/001/51 4,2x32


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschrauben mit Senkkopf Kreuzschlitz, zn 6064/001/51 4,2x32
Bohrschrauben mit Senkkopf Kreuzschlitz, zn 6064/001/51 4,2x32
Artikel-Nr.:
     6012C-98352930
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6064/001/51 4,2x32
EAN/GTIN:
     4001796016516
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din

Bohrschrauben mit Senkkopf Kreuzschlitz, zn 6064/001/51 4,2x32

Bohrschraube mit Senkkopf-O-H DIN EN ISO 15482(ehem.DIN 7504) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
4,2 mm
Länge:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,06*
€ 7,28*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,74*
€ 8,21*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0574* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.