Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98368015 Herst.-Nr.: 567857 EAN/GTIN: 4048962481839 |
| |
|
| | |
| Dübel SX Plus SXPlus8x65K(VE10) Der fischer Spreizdübel SX Plus ist durch seine 4-fach Spreizung der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spreizdübel | Bohrlochdurchmesser: | 8 mm | Mit Schraube: | nein | Geeignet für Sechskant-Holzschraube: | ja | Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: | nein | Bohrlochtiefe: | 75 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 1,69* | € 2,52* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,73* | € 2,57* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 1,84* | € 2,73* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,84* | € 2,73* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 2,13* | € 3,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,213* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|