Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose 1255-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-98368538
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1255-06
EAN/GTIN:
     4013456579002
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Gerätedose Unterputz
Installationsdose

Gerätedose 1255-06

Betonbau, B1 Gerätedose, für System-Haftmagnet, Tiefe 59 mm, 2 teilig, Einbauöffnung Ø 60 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Form:
sonstige
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Länge:
94 mm
Breite:
75 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 1,5157*
€ 1,9557*
1
€ 5,00*
ab € 1,52*
€ 2,61*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,6396*
€ 2,8096*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,71*
€ 2,93*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.