Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme PT 2,5-FE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1077080 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 1077080 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     6012C-98461038
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1077080
EAN/GTIN:
     4055626789002
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Durchgangsklemme PT 2,5-FE

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz/gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4282*
€ 0,6082*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,42992*
€ 0,60992*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,61*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4537*
€ 0,6437*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,4852*
€ 0,6852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6852*
€ 0,81539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6552*
€ 0,77969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5752*
€ 0,68449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5652*
€ 0,67259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4852*
€ 0,57739
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1672*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,66*
Zubehör
Phoenix Contact
3035980
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035981
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3035975
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3047086
ab € 0,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.