| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98461057 Herst.-Nr.: 3248026 EAN/GTIN: 4046356817554 |
|
|
| | |
| Minidurchgangsklemme MUT 1,5 BU Minidurchgangsklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 15, Farbe: blau Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,14..1,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,14 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,14..1,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,14..0,5 mm² | Bemessungsstrom In: | 17,5 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,79* | € 36,76* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,46* | € 39,79* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,10* | € 43,26* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 44,37* | € 44,37* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 44,44* | € 60,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (€ 0,8874* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|