Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-98655142 Herst.-Nr.: VBS 203 EAN/GTIN: 4001797824035 |
| |
|
|  |  |
 | Vakuumier Beutel 50 St. 20x30cm VBS 203 Beutel 50 à 20 x 30 cm Folien aus lebensmittelechtem 2-Schicht Material maximaler Schutz vor Gefrierbrand stabile, patentierte Qualität, extrem reißfest hohe, direkte Absaugwirkung durch eingeprägte Luftkanäle beste Materialeigenschaften für durchgängige, luftdichte und stabile Versiegelungsnähte erhitzbar bis 100 °C, auch ideal für die Sous-Vide Garmethode, für Lagerung in Kühlschrank und Tiefkühler für Erwärmung in Wasserbad und Mikrowelle waschbar (auch in der Spülmaschine) und wiederverwendbar Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Geeignet für: | Folienschweißgerät | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 9,45* | ab € 13,6009* | € 17,8709* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 13,66* | € 17,97* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 13,72* | € 17,99* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 15,54* | € 20,29* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 15,62* | € 20,37* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|