Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 16x240


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 16x240
Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 16x240
Artikel-Nr.:
     6012C-98850398
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/061/01 16x240
EAN/GTIN:
     4001796499272
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 16x240

Sechskant-Holzschraube DIN 571 feuerverzinkt (tzn) HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
240 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,22*
€ 26,19*
€ 5,46*
ab € 36,17*
€ 47,68*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 37,42*
€ 49,15*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,15*
€ 58,4885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,04*
€ 58,3576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,48*
€ 54,1212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,36*
€ 52,7884
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,10*
€ 51,289
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,42*
€ 44,5298
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.